Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade-IC, 1-zelliger Lithium-Ionen-Akku, 16.5Vin, 4.2V Ladespannung/1A Ladestrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2782399
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ24010DRCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Zellen: 1 Cells
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSON
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ladestrom: 1 A
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 16.5 V
  • Ladespannung: 4.2 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkumanagement, Akkus, Batterie-, Halbleiter, ICs, Laden, Power-Management-ICs, von, zum, TEXAS INSTRUMENTS, BQ24010DRCR, 2782399, 278-2399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,37*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,58*
    € 5,4502
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,42*
    € 4,0698
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.