Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON XMC4800E196K2048AAXQMA1 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 144MHZ, LFBGA-196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780947
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4800E196K2048AAXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: XMC Family XMC48xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 75 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 196 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, LIN, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 352 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: XMC
  • MCU-Baureihe: XMC48xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 144 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, XMC4800E196K2048AAXQMA1, 2780947, 278-0947
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    189
    Frei Haus
    ab € 15,86*
    € 21,21*
    Lager 139
    1734
    1
    € 14,99*
    ab € 19,51*
    € 30,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,51*
    € 36,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    ab € 26,27*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001811
    ab € 11,26*
    Zubehör
    Multicomp
    D00840
    ab € 158,40*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE440-LF
    ab € 15,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.