Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2780534 Herst.-Nr.: XB4BD912R10K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: Harmony XB4 Series Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandstechnologie: Cermet Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: - Potentiometeranschlüsse: - Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 1 WWellendurchmesser: 6 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 70 °CBahnwiderstand: 10 kohmEinstellungsart: Rändelknopf Länge der Welle: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CProduktbreite: 30 mmSVHC: To Be Advised Produkthöhe: 47 mmProduktlänge: 82 mmWiderstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, SCHNEIDER ELECTRIC, XB4BD912R10K, 2780534, 278-0534 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,39* | € 42,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,50* | € 42,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,37* | € 43,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,14* | € 44,19* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 69,95* | € 84,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|