Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC RM22UB34 RELAIS SPANNUNGSSTEUERUNG DPDT 80V-300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780442
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM22UB34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: Zelio RM22UB
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Einphasig
  • Stromverbrauch: 2 W
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 250 VAC
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 80 V
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 67,64*
    € 81,10*
    € 5,00*
    ab € 68,28*
    € 81,84*
    Frei Haus
    ab € 70,47*
    € 84,18*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 72,22*
    € 86,14*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 132,84*
    € 151,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,35*
    € 180,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,98*
    € 178,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,49*
    € 173,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,32*
    € 170,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,84*
    € 158,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.