Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001909 HF-KOAX SMA-RP-BUCHSE/MMCX-STECKER 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2779972
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
MCX Steckverbinder
SMA Steckverbinder
Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Miniature Coaxial Cable Assemblies Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: MMCX-Stecker (90°) auf SMA-RP-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC001909, 2779972, 277-9972
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.