Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLEIT M22759/16-20-9 ANSCHLUSSLEITUNG DRAHT 20AWG WEISS 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778530
Hersteller:
     CARLISLEIT
Herst.-Nr.:
     M22759/16-20-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 100m
anschlussleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: M22759
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 32AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-22759/16
  • Außendurchmesser: 1.57 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Mantelmaterial: ETFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), CARLISLEIT, M22759/16-20-9, 2778530, 277-8530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 93,92*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 93,92* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 157,00*
    € 186,83
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 152,47*
    € 181,44
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 113,56*
    € 135,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 106,45*
    € 126,68
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 93,92*
    € 111,76
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.