Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLEIT M22759/16-22-9 ANSCHLUSSLEITUNG DRAHT 22AWG WEISS 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778529
Hersteller:
     CARLISLEIT
Herst.-Nr.:
     M22759/16-22-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 100m
anschlussleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: M22759
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 34AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-22759/16
  • Außendurchmesser: 1.37 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Mantelmaterial: ETFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), CARLISLEIT, M22759/16-22-9, 2778529, 277-8529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 96,59*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 96,59* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 161,20*
    € 191,83
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 157,41*
    € 187,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 115,14*
    € 137,02
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 109,86*
    € 130,73
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 96,59*
    € 114,94
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.