Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2-2013289-1 STECKV. DDR3-SODIMM-SOCKEL 204POS, 0.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778392
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2013289-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten
Speicherkarten
Steckverbinder
TE CONNECTIVITY
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Einklemmen, verriegelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Speicher / Karte: SODIMM
  • Anzahl der Kontakte: 204 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2-2013289-1, 2778392, 277-8392
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.