Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT2G17GW,125 PUFFER, SCHMITT-TRIGGER, 2FACH, SC-88-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777768
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT2G17GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, Schmitt-Trigger
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT2G17
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7417
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: SC-88
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Schmitt-Trigger, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hct, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74HCT2G17GW,125, 2777768, 277-7768
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,127*
    € 0,335*
    Lager 139
    2084
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0653*
    € 0,6761*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6761*
    € 0,80456
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4562*
    € 0,54288
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3805* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.