Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHC1G79GW,125 D-FLIPFLOP, 1FACH, 3.5NS, TSSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777696
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G79GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC1G79
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G79
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Frequenz: 90 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 3.5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHC1G79GW,125, 2777696, 277-7696
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0499*
    € 0,3044*
    Lager 139
    6215
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0322*
    € 0,3947*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3947*
    € 0,46969
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2359*
    € 0,28072
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2106*
    € 0,25061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0322*
    € 0,03832
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9735* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.