Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC33908NAE CAN-TRANSCEIVER, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776116
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC33908NAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: 33907, 33908 SMARTMOS
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 1.2 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 495 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: LQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Fest, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, NXP, MC33908NAE, 2776116, 277-6116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.