Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationskit, Zynq-7000-System-on-Chip (SoC), Mini-ITX-Formfaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775212
Hersteller:
     Avnet Abacus
Herst.-Nr.:
     AES-MINI-ITX-7Z100-BAS-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Zynq-7000
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard Mini-ITX, FMC-Adapter, USB-Kabel, 4GB-microSD-Karte, Netzteil, Vivado Design Edition
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: XC7Z100-2FFG900
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, AVNET, AES-MINI-ITX-7Z100-BAS-G, 2775212, 277-5212
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.304,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.449,14*
    € 2.914,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.427,73*
    € 2.889,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.360,13*
    € 2.808,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.324,28*
    € 2.765,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.304,28*
    € 2.742,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.