Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationskit, Zynq-7000-System-on-Chip (SoC), ZedBoard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775210
Hersteller:
     Avnet Abacus
Herst.-Nr.:
     AES-Z7EV-7Z020-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Zynq-7000
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard XC7Z020-CLG484-1, Netzteil, 4GB-SD-Karte, USB-Adapter, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-A9
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: XC7Z020-CLG484-1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, AVNET, AES-Z7EV-7Z020-G, 2775210, 277-5210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 616,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 705,36*
    € 839,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 692,65*
    € 824,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 658,28*
    € 783,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 643,30*
    € 765,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 616,26*
    € 733,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS8GSDHC10
    ab € 5,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.