Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationskit, Artix-7 35T-FPGA, Digilent Pmod-kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775205
Hersteller:
     Avnet Abacus
Herst.-Nr.:
     AES-A7MB-7A35T-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Artix-7
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Arty-Evaluationsboard XC7A35T-L1CSG324I, vollständige Vivado Design-Suite
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: XC7A35T-L1CSG324I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, avnet fpga, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, AVNET, AES-A7MB-7A35T-G, 2775205, 277-5205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 169,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,79*
    € 255,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 213,25*
    € 253,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 192,53*
    € 229,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 184,25*
    € 219,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 169,53*
    € 201,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.