Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01843-C1-4 LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775142
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01843-C1-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Zur Verwendung mit: 48W-Lötkolben der Baureihe D01843 von Duratool
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 2 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, duratool lötspitze, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D01843-C1-4, 2775142, 277-5142
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01843
    ab € 19,56*
    Zubehör
    Duratool
    D01843-C1-1
    ab € 1,39*
    Zubehör
    Duratool
    D01843-C1-2
    ab € 1,63*
    Zubehör
    Duratool
    D01843-C1-3
    ab € 1,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.