Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN8710AI-EZK-TR ETHERNET-TRANSCEIVER, 10/100MBPS, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775042
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8710AI-EZK-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
ethernet transceiver ic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-PHY-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN8710AI-EZK-TR, 2775042, 277-5042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,92*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    LAN8710AI-EZK
    € 2,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.