Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8795CLXIC ETHERNET-SWITCH 5 PORTS, 1GBPS, LQFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775036
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8795CLXIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
IC Interface
Interface-IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8795CLXIC, 2775036, 277-5036
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 5,76*
    € 7,35*
    Lager 139
    2152
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 5,54*
    € 10,21*
    1
    pro Paket
    € 5,95*
    ab € 14,40*
    € 20,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.