Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ128GA306T-I/PT MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775016
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ128GA306T-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ128GA306T-I/PT, 2775016, 277-5016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM300027
    ab € 110,12*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-6
    ab € 211,07*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164130-2
    ab € 66,08*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    ab € 38,08*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240312
    ab € 123,39*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1160
    ab € 79,68*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 197,87*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 79,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.