Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI LMV339DR2G KOMPARATOR, 4FACH, OPEN-DRAIN, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774619
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LMV339DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Niederspannungskomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: -
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: -
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ONSEMI, LMV339DR2G, 2774619, 277-4619
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,235*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.