Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 31219106 REIHENKLEMME, STIFTLEISTE, 6POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774380
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31219106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
reihenklemmen
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, steckbare, Steckverbinder, Stift, METZ CONNECT, 31219106, 2774380, 277-4380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,879*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.