Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP-6491B-1.50MMGRY ANSCHLUSSLEITUNG, 1.5MM2, GRAU, LFD. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774317
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP-6491B-1.50MMGRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 1m
anschlussleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 1 m
  • Produktpalette: Pro Power 6491B / H07Z-R
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.53mm
  • Zulassungsspezifikation: BS EN 50525-3-41
  • Außendurchmesser: 3.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 3.3 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP-6491B-1.50MMGRY, 2774317, 277-4317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,829*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,322*
    € 1,57318
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PP-6491B-1.50MMGRY
    ab € 56,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.