Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 2657A MULTIFUNKTIONSGERÄT (SMU) STROM/SP. 180W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773947
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2657A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Source
Measurement
Messtechnik
Multifunktionsgeräte
Produktpalette: 2650A Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: Strom-/Spannungseinspeisung
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Ausgangsleistung: 180 W
  • Widerstandsmessbereich: -
  • Bereitgestellte Spannung: ± 200V bis ± 3kV
  • Bereitgestellter Strom: ± 1nA bis ± 120mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMUs), Units, KEITHLEY, 2657A, 2773947, 277-3947
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 28.700,99*
    € 28.794,39*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 30.922,99*
    € 31.016,39*
    Frei Haus
    ab € 32.253,49*
    € 33.347,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28.794,39*
    € 34.265,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28.768,92*
    € 34.235,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28.717,97*
    € 34.174,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28.700,99*
    € 34.154,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keithley Instruments
    2600-KIT
    ab € 83,27*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    HV-CA-554-3
    ab € 1.397,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.