Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quellmessgerät, 1x 180W, 1 nA ... 120 mA, 200 V ... 3 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383402
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2657A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quellmessgerät
Quellmessgerät, Typ=2657A, Ausgangsleistung=180 W, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Kanäle=1, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Garantie=1 Jahr, Messfunktionen=Current Voltage, Messbereich Spannung=200 V ... 3 kV, Serien=2600A, Strommessbereich=1 nA ... 120 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28.684,00*
€ 28.719,42*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 30.906,00*
€ 30.938,25*
Frei Haus
ab € 32.239,52*
€ 33.265,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.938,25*
€ 36.816,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.920,27*
€ 36.795,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.906,00*
€ 36.778,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
2600-KIT
ab € 83,58*
Zubehör
Keithley Instruments
HV-CA-554-3
ab € 1.401,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.