Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C221K2GACTU KONDENSATOR 220PF 200V 10% C0G/NP0 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773231
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C221K2GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C221K2GACTU, 2773231, 277-3231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0489*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2178*
    € 0,25918
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0576*
    € 0,06854
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.