Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY4609 ENTW.BOARD, USB-HUB-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772943
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY4609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Unterart Anwendung: USB-Hub-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard CYUSB3304, USB 3.0-A/Micro-B-Kabel, 5V/4A-Netzadapter, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: CYUSB3304
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, INFINEON, CY4609, 2772943, 277-2943
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 63,95*
    € 82,74*
    € 8,95*
    ab € 62,31*
    € 83,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,74*
    € 98,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,24*
    € 97,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,98*
    € 95,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,29*
    € 89,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,95*
    € 76,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY4613
    ab € 118,24*
    Zubehör
    Infineon
    CYUSB3304-68LTXC
    ab € 2,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.