Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY14B108N-ZSP25XI SRAM NICHTFL. 512KX16BIT 25NS TSOP-II-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772935
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B108N-ZSP25XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 54 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Speicherdichte: 8 Mbit
  • Zugriffszeit für Schreiben: 25 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zugriffszeit für Lesen: 25 ns
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY14B108N-ZSP25XI, 2772935, 277-2935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,27*
    € 83,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,50*
    € 81,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,85*
    € 75,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,00*
    € 61,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,03*
    € 57,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,51*
    € 52,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.