Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flash-Speicher, SLC-NAND, 8 Gbit, 1G x 8 Bit, ONFI, BGA, 63 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772806
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     S34MS08G201BHI000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
cypress semiconductor flash-speiche...
flash-speicher
Flash-Speicher: SLC-NAND
  • Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • Produktpalette: 1.8V Parallel NAND Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 63 Pin(s)
  • Schnittstellen: ONFI
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Speicherdichte: 8 Gbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 1G x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, CYPRESS SEMICONDUCTOR, S34MS08G201BHI000, 2772806, 277-2806
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.