Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S29GL256P10FFI020 FLASH-SPEICHER, 256MB, 100NS, FBGA-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772793
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29GL256P10FFI020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
IC-Gehäuse / Bauform: FBGA
  • Speicherdichte: 256 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: 100 ns
  • Speicherkonfiguration: 32M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Flash-Speicher: Parallel-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Parallel NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CFI, parallel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S29GL256P10FFI020, 2772793, 277-2793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    S29GL256P11FFI020
    ab € 6,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.