Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 2401 MULTIFUNKTIONSGERÄT, SMU, 20V, 1A, 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772526
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
keithley labornetzgerät
labornetzgerät
Bereitgestellte Spannung: ± 200mV bis ± 20V
  • Bereitgestellter Strom: ± 1µA bis ± 1A
  • Produktpalette: 2400 Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: Strom-/Widerstands-/Spannungsmessung, Strom-/Spannungsquelle
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Ausgangsleistung: 20 W
  • Widerstandsmessbereich: 0R2 bis 200M
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, (Source, Measurement, Messtechnik, Multifunktionsgeräte, SMUs), Units, KEITHLEY, 2401, 2772526, 277-2526
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 4.334,88*
    € 4.674,90*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 4.472,04*
    € 4.674,91*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 4.855,14*
    € 5.065,67*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 5.063,32*
    € 5.315,11*
    Frei Haus
    ab € 5.158,84*
    € 5.537,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.674,91*
    € 5.563,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.633,00*
    € 5.513,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.521,30*
    € 5.380,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.472,04*
    € 5.321,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keithley Instruments
    1754
    ab € 93,90*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    4288-1
    ab € 147,12*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7007-1
    ab € 193,62*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    8501-1
    ab € 110,25*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    KPCI-488LPA
    ab € 925,74*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    KUSB-488B
    ab € 990,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.