Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quellmessgerät (SMU), Serien 2400, 1x 20W, 1 uA ... 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038621
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
keithley labornetzgerät
labornetzgerät
Quellmessgerät (SMU), Typ=2401, Ausgangsleistung=20 W, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kanäle=1, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 kΩ, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Garantie=2 Jahre, Messfunktionen=Current Voltage, Messbereich Spannung=200 mV ... 20 V, Serien=2400, Strommessbereich=1 µA ... 1 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
250 mm
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
5250 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, Quellmessgerät (SMU)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.334,10*
€ 4.643,33*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 4.463,67*
€ 4.643,34*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 4.850,37*
€ 5.033,14*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 5.062,52*
€ 5.282,03*
Frei Haus
ab € 5.158,04*
€ 5.504,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.033,14*
€ 5.989,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.968,01*
€ 5.911,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.877,52*
€ 5.804,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.850,37*
€ 5.771,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
1754
ab € 93,19*
Zubehör
Keithley Instruments
4288-1
ab € 146,86*
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 194,07*
Zubehör
Keithley Instruments
8501-1
ab € 110,36*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 929,62*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 992,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.