Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY M3021-000005-01KPG DRUCKSENSOR, ANALOG, 1000PSI, 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771979
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M3021-000005-01KPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: MSP300 Series
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 1000 Psi
  • Versorgungsstrom: 3.5 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor relativdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, M3021-000005-01KPG, 2771979, 277-1979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 72,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,67*
    € 150,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,17*
    € 148,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,93*
    € 123,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,62*
    € 99,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,37*
    € 86,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.