Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 86-100A-R DRUCKSENSOR, ANALOG, 100PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771959
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     86-100A-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 86 Series
  • Anschlusstyp: O-Ring-Dichtung
  • Betriebsdruck, max.: 100 Psi
  • Versorgungsstrom: 1.5 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: -
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, 86-100A-R, 2771959, 277-1959
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 60,05*
    € 99,97*
    Frei Haus
    ab € 59,47*
    € 101,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,97*
    € 118,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,98*
    € 116,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,24*
    € 102,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,28*
    € 87,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,71*
    € 81,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,86*
    € 80,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,10*
    € 79,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,05*
    € 71,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.