Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY GA100K6A1B THERMISTOR, NTC, 100K, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771937
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     GA100K6A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 1
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 4261 K
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY, GA100K6A1B, 2771937, 277-1937
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    477
    € 14,99*
    ab € 5,20*
    € 8,77*
    € 8,95*
    ab € 5,78*
    € 12,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.