Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 100K6A1 Thermistor, NTC, 1s, 4.39%/°C, Toleranz ±0.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937124
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     GA100K6A1B
EAN/GTIN:
     5059040478831
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = 100K6A1
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = 4.39%/°C
Temperatur-Zeitkonstante = 1s
Toleranz = ±0.5%
Länge = 76mm
Tiefe = 2.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Thermistoren der Serie 1 von TE Connectivity. Bei den Thermistoren der MEAS-Serie 1 von TE Connectivity kann zwischen vier Temperaturklassifizierungen ausgewählt werden. Sie sind auf 23-AWG-Kabel (Legierung 180) gelötet und in einem thermisch leitfähigen Stycast-Epoxidharz vergossen. Die Thermistoren der Serie 1 von TE Connectivity bieten eine kurze Ansprechzeit und verfügen über bewährte Stabilität und Zuverlässigkeit. Geeignete Anwendungen für diese Thermistoren sind allgemeine Messtechnik, Messtechnik für enge Toleranzen, Zusammenbau in Sonden, Temperaturerfassung, -steuerung und -kompensation. Stabil und zuverlässig Austauschbar Thermisch leitfähige Epoxidharzbeschichtung Reduziertes Wärmeleitvermögen (Bolzen-Effekt) aufgrund einer legierten Anschlussleitung Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
100K6A1
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
4.39%/°C
Temperatur-Zeitkonstante:
1s
Toleranz:
±0.5%
Länge:
76mm
Tiefe:
2.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 8937124, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, TE Connectivity, GA100K6A1B, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
477
€ 14,99*
ab € 5,24*
€ 8,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 12,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.