| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2771754 Herst.-Nr.: P160KNP-0FC25B5K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: P160 Series Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: - Potentiometeranschlüsse: Lötfahne Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 200 mWWellendurchmesser: 6 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 70 °CBahnwiderstand: 5 kohmEinstellungsart: Abgeflacht Länge der Welle: 25 mmBetriebstemperatur, min.: -20 °CSVHC: No SVHC (20-Jun-2016) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 34.5 mmWiderstandstoleranz: ± 20% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P160KNP-0FC25B5K, 2771754, 277-1754 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 0,831* | € 2,36* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,856* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|