Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP CLRC66303HNY NFC-FRONTEND LES/SCHREIB 13.56MHZ HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769723
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CLRC66303HNY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
ICs
RFID
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 17 mA
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Programmierbarer Speicher: 8kB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 1.925 W
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, CLRC66303HNY, 2769723, 276-9723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    ab € 87,18*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001811
    ab € 11,27*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    ab € 16,04*
    Zubehör
    NXP
    CLEV6630ARD
    ab € 78,65*
    Zubehör
    NXP
    OM26630FDKM
    ab € 206,25*
    Zubehör
    NXP
    OM29263ADK
    ab € 30,65*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE935-02R
    ab € 1,36*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0017-01
    ab € 6,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.