Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCOT128064QV-WM OLED-ANZEIGE, TAB, 128X64 PIXEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769705
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCOT128064QV-WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 73mm x 41.9mm
  • Anzeige: Weiß auf Schwarz
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Auflösung: 128 x 64 Pixel
  • Logikspannung: 3V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schnittstellentyp: I2C, parallel, SPI
  • Bauform der Anzeige: TAB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCOT128064QV-WM, 2769705, 276-9705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,50*
    € 60,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,15*
    € 57,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,16*
    € 51,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,44*
    € 45,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,09*
    € 38,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.