Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCOT128032AY-BS OLED-ANZEIGE, TAB, 128X32 PIXEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769696
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCOT128032AY-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 30mm x 11.5mm
  • Anzeige: Blau auf Schwarz
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Auflösung: 128 x 32 Pixel
  • Logikspannung: 2.8V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schnittstellentyp: SPI
  • Bauform der Anzeige: TAB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCOT128032AY-BS, 2769696, 276-9696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.