Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS MGM12P22F1024GA-V2 MULTIPROTOKOLL-WIRELESS-MESH-MOD 250KBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768721
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     MGM12P22F1024GA-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Kommunikations
Netzwerkmodule
Wireless-Module
Wireless-Protokoll: IEEE 802.15.4
  • Produktpalette: Mighty Gecko MGM12P Series
  • Modulschnittstelle: I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Modulanwendungsbereiche: IoT-Multiprotokoll, Beleuchtung, Gesundheit &, Wellness, Messen, Gebäudeautomatisierung &, Sicherheit
  • Unterstützte Mikrocontroller: MGM12P
  • Übertragungsrate: 250 Kbps
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 30,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,31*
    € 36,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.