Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 48WF.SA PINZETTE, WAFER, 135MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768580
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     48WF.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Wafer-Pinzette
Pinzettentyp: Wafer-Pinzette
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 135 mm
  • Ausführung der Spitzen: 48WF
  • Pinzettenspitze: -
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Waferpinzette, wafer pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 48WF.SA, 2768580, 276-8580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.