Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, Schneidpinzette, gebogen, flach, Kohlenstoffstahl, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768527
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15A.C.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Pinzettentyp: ESD-sicher
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 15A
  • Pinzettenspitze: Abgewinkelte Schneidklingen
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kohlenstoffstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,27*
    € 97,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,22*
    € 95,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,71*
    € 93,66
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 76,34*
    € 90,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,70*
    € 88,89
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 72,39*
    € 86,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,18*
    € 71,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.