Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S29GL01GT10DHI010 FLASH-SPEICHER, 1GBIT, FBGA-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768062
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29GL01GT10DHI010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Parallel-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Parallel NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CFI, parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: FBGA
  • Speicherdichte: 1 Gbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: 100 ns
  • Speicherkonfiguration: 128M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S29GL01GT10DHI010, 2768062, 276-8062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.