Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S29JL064J55TFI000 FLASH-SPEICHER, 64MBIT, TSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768012
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29JL064J55TFI000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Parallel-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 3V Parallel NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CFI, parallel
  • Speicherdichte: 64 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: 55 ns
  • Speicherkonfiguration: 8M x 8 Bit / 4M x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S29JL064J55TFI000, 2768012, 276-8012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    S29JL064J70TFI000
    ab € 4,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.