Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S25FL128SAGMFIR00 FLASH-SPEICHER, 128MBIT, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767982
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FL128SAGMFIR00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 128 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 16M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Taktfrequenz, max.: 133 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S25FL128SAGMFIR00, 2767982, 276-7982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    S25FL128SAGMFIR01
    € 6,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.