Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY62146ELL-45ZSXI SRAM, 4MBIT, 256KX16BIT, 45NS, TSOPII-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767911
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62146ELL-45ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
4mbit sram
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY62146ELL-45ZSXI, 2767911, 276-7911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.