Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1123530000 LEIST.RELAIS DPDT 8A 250VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767010
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 250 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: TERMSERIES
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 120 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, Relaismodul, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 1123530000, 2767010, 276-7010
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,90*
    ab € 10,58*
    € 12,24*
    25 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 10,77*
    € 12,45*
    28 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 12,50*
    € 14,45*
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 12,90*
    € 14,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 21,04*
    € 30,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    2749880000
    ab € 6,68*
    Zubehör
    Weidmüller
    2749400000
    ab € 5,08*
    Zubehör
    Weidmüller
    2749340000
    ab € 3,66*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556500000
    ab € 85,31*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556460000
    ab € 85,47*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556380000
    ab € 84,87*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556420000
    ab € 85,30*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556430000
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556350000
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556390000
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556490000
    ab € 85,16*
    Zubehör
    Weidmüller
    2618940000
    ab € 5,81*
    Zubehör
    Weidmüller
    1240780000
    ab € 5,79*
    Zubehör
    Weidmüller
    1905970000
    ab € 0,05912*
    Zubehör
    Weidmüller
    1818400000
    ab € 0,05922*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.