Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 15335338AA350 HB-LED, ULTRAVIOLETT, 385NM, 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764984
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15335338AA350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: WL-SUMW Series
  • Durchlassstrom If: 500 mA
  • Durchlassspannung: 3.5 V
  • Strahlungsleistung: 850 mW
  • Technologie / Material: AlInGaN
  • Wellenlänge: 385 nm
  • UV-LED: UV-A
  • UV-LED-Bauform: Top-View-, SMD, 3.45mm x 3.45mm
  • Halbwertswinkel: 130 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emitter, WURTH ELEKTRONIK, 15335338AA350, 2764984, 276-4984
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 7,82*
    € 9,95*
    Lager 139
    479
    1
    € 14,99*
    ab € 8,64*
    € 19,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 100,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.