Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8412 010U500 FLEX. KABEL GESCH. 2 LEITER 20AWG 152.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764901
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8412 010U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 34AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.66 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Nennspannung: 600 Vrms
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: EPDM-Kautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Mikrofonkabel, Mikrofonpatchkabel, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel belden, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 8412 010U500, 2764901, 276-4901
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 1.067,70*
    € 1.221,49*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 1.328,12*
    € 1.512,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.221,49*
    € 1.453,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.195,65*
    € 1.422,82
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.130,07*
    € 1.344,78
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.109,37*
    € 1.320,15
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.067,70*
    € 1.270,56
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 7,02435* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.