Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8267 010500 KOAXIALKABEL RG213 13AWG, 50 OHM, 152.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764881
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8267 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 13 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 21AWG
  • Koaxialkabel: RG213
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 10.29 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg213, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8267 010500, 2764881, 276-4881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.966,48*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 12,93737* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 2.359,95*
    € 2.808,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 2.311,28*
    € 2.750,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 2.036,16*
    € 2.423,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 2.005,44*
    € 2.386,47
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.966,48*
    € 2.340,11
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.