Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1694A 010500 KOAXIALKABEL RG6/U, 18AWG, 75OHM, 152.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764876
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1694A 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG6
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 6.96 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel rg6 75ohm, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 1694A 010500, 2764876, 276-4876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 576,88*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 3,79527* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 676,21*
    € 804,69
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 666,11*
    € 792,67
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 637,13*
    € 758,18
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 616,95*
    € 734,17
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 576,88*
    € 686,49
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.